Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftnuss ½" x 16 12Kt L=38mm #DO63825016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO63825016
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO63825016
EAN/GTIN:
     8717981032310
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Rami Yokota Kraftnuss ½" x 16 12Kt L=38mm #DO63825016
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
16 mm
Zeichnung:
B
D1 mm:
24
D2 mm:
26
L mm:
38
L2 mm:
12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,12*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 24,11*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.