Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota 12-Kantnuss 1" x 95 L=105mm #DO65855095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO65855095
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO65855095
EAN/GTIN:
     8717981012145
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
95 mm
Zeichnung:
C
D1 mm:
131
D2 mm:
86
L mm:
105
L2 mm:
52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,43*
€ 470,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.