Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftnuss ½" x 10 Inbus L=75mm #DO696310A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO696310A
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO696310A
EAN/GTIN:
     8717981164899
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Rami Yokota Kraftnuss ½" x 10 Inbus L=75mm #DO696310A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
10 mm
Zeichnung:
D
D2 mm:
25
L mm:
75
L1 mm:
16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 18,54*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 15,23*
€ 21,59*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 38,32*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.