Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Jetöler 1" #EALDU600-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-EALDU600-10
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     EALDU600-10
EAN/GTIN:
     8717981379637
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Zentrale Kontrolle der Mehrstellenölung. Geringer Ölverbrauch. Vereinfachte Ölmengen-einstellung, bei der nur der Differenz-Druck eingestellt werden muss. Öl kann nachgefüllt werden, ohne dass die Druckluftzufuhr abgeschaltet werden muss. Die Bildung des Mikronebels kann über den Öleinfüll-anschluss überprüft werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Luftanschluss:
1"
(Nl/min):
6000
Filter (mikron):
5
Arbeitsdruck (MPa):
0,15 - 1,0
Becherkapazität (cm3):
2000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
4
Frei Haus
ab € 920,61*
€ 999,76*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 933,08*
€ 1.014,20*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.082,50*
€ 1.157,55*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.164,26*
€ 1.241,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.290,11*
€ 1.370,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,54*
€ 1.477,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,72*
€ 1.466,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,84*
€ 1.426,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,38*
€ 1.402,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,26*
€ 1.385,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.