Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Schlagschrauber ¾" #MI-20PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-MI-20PG
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     MI-20PG
EAN/GTIN:
     8717981380893
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Dieser Schlagschrauber von TOKU hat ein hervorragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Der MI-20PG wurde entwickelt für De-/Montagearbeiten. Das Twin-Hammer-Schlagwerk gibt eine hohe Schlagkraft und eignet sich für schwere Anwendungen. Dabei wird die Energie direkt weitergeleitet an den Antriebsvierkant: Maximale Leistung bei geringer Wartung. Merkmale: • ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert • Twin-Hammer-Schlagmechanismus • auf 4 Stufen einstellbar • schallgedämpfter Luftausgang durch den Handgriff • Handgriff mit Gummi bedeckt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebsvierkant:
3/4"
Typ:
R+H
Schraubdurchmesser (mm):
24
Schlagmechanismus:
Twin-Hammer
Drehzahl (min-1):
5000
Max. lösemoment (Nm):
2400
Drehmoment (Nm):
1000
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagschrauber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,76*
€ 490,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,99*
€ 492,90*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,81*
€ 498,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,26*
€ 501,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,13*
€ 748,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,51*
€ 890,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,00*
€ 878,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,61*
€ 840,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,37*
€ 828,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,13*
€ 812,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO61141030
ab € 21,61*
Zubehör
DWT
DO3034-1-030
ab € 19,34*
Zubehör
DWT
DO3034-1-036
ab € 21,39*
Zubehör
DWT
DO3034-1-041
ab € 23,19*
Zubehör
DWT
DO3034-0-027
ab € 12,65*
Zubehör
DWT
DO3034-0-030
ab € 12,67*
Zubehör
DWT
DO3034-0-032
ab € 12,58*
Zubehör
DWT
DO3034-0-036
ab € 14,67*
Zubehör
DWT
DO3034-0-041
ab € 18,39*
Zubehör
DWT
DO3034-0-046
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.