Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Schlagschrauber 1" #MI-3800PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-MI-3800PR
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     MI-3800PR
EAN/GTIN:
     8717981000210
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Dieser Schlagschrauber von Toku wurde für die industrielle Anwendung entworfen und hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Maschinengewicht und Drehmoment. Der MI-3800PR wurde entwickelt für Montage- und Demontagearbeiten. Der geschlossene Hammermechanismus ist nahezu unempfindlich: Der Schlag wird direkt über die Antriebsspindel an den Antriebsvierkant geleitet. Die Maschine eignet sich hervorragend für die industrielle Produktion. Merkmale: * ergonomische Form, bestens ausbalanciert * kompakt und leicht * Schlagmechanismus: geschlossener Hammer * 4 Leistungsstufen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebsvierkant:
1"
Typ:
R+H
Schraubdurchmesser (mm):
36
Schlagmechanismus:
Gesloten Hamer
Drehzahl (min-1):
4500
Drehmoment (Nm):
2100
Krafteinstellung:
R/L 4 Standen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,17*
€ 863,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,03*
€ 865,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,28*
€ 866,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,16*
€ 1.010,96*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,36*
€ 1.251,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,68*
€ 1.489,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,78*
€ 1.481,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,12*
€ 1.451,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,91*
€ 1.433,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,36*
€ 1.424,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.