Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Schlagschrauber 1½" #MI-5500ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-MI-5500ES
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     MI-5500ES
EAN/GTIN:
     8717981190966
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Dieser Schlagschrauber von Toku wurde für die industrielle Anwendung entworfen und hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Maschinengewicht und Drehmoment. Der MI-5500ES wurde entwickelt für Montage- und Demontagearbeiten. Der Dynapact Hammermechanismus ist nahezu unempfindlich: Der Schlag wird direkt über die Antriebsspindel an den Antriebsvierkant geleitet. Die Maschine eignet sich ausgezeichnet für die industrielle Produktion. Merkmale: * ergonomische Form, bestens ausbalanciert * stark * Schlagmechanismus: Dynapact * 4 Leistungsstufen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebsvierkant:
1 1/2"
Typ:
H
Schraubdurchmesser (mm):
52
Schlagmechanismus:
Dynapact
Drehzahl (min-1):
2800
Drehmoment (Nm):
5500
Krafteinstellung:
R/L 4 Standen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.427,52*
€ 2.511,19*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.796,26*
€ 2.887,63*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,63*
€ 3.436,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.870,14*
€ 3.415,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.820,05*
€ 3.355,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.796,26*
€ 3.327,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.