Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Winkelschleifer M14/Ø180mm #RRI-G70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-G70
Hersteller:
     RED ROOSTER Industrial
Herst.-Nr.:
     RRI-G70
EAN/GTIN:
     8717981332830
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer
Dieser Winkelschleifer von RED ROOSTER wurde entwickelt zum Trenn- und Schruppschleifen in der industriellen Produktion. Hochwertige Werkstoffe und ein hoher Wirkungsgrad zeichnen die Maschine in hohem Maße aus. Außerdem besitzt die Maschine eine Regulierung für die korrekte Drehzahl; das ist eine Verbesserung für den Wirkungsgrad und ein Plus an Sicherheit. Der Luftmotor hat eine sehr hohe Leistung von 2 kW. Die M14 Spindel kann mit Arretierknopf einfach gehalten werden für einen schnellen und bequemen Austausch von Zubehör wie Schleifscheiben. Die Schutzhaube kann ohne Verwendung von Werkzeug eingestellt werden. Der Schleifer ist mit einer automatisch ausbalancierten Spindel ausgestattet, wodurch er einen sehr niedriger Vibrationspegel hat. Dies ermöglicht längeres, angenehmes Arbeiten. Merkmale: • ergonomische Form, gut ausbalanciert • zum Trenn- und Schruppschleifen • Aufnahme von Drahtbürsten mit M14 möglich • Luftauslass schallgedämpft • mit vibrationsreduziertem Seitengriff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-7
Abmessungen Schleifkörper (mm):
180 x (1,6 - 8) x 22,2
Drehzahl (min-1):
8500
Leistung (kW):
2,00
Spindel:
M14 x 2
Luftverbrauch (l/s):
33
Gewicht (kg):
4,1
Luftanschluss:
PT 3/8"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.095,92*
€ 1.281,11*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,99*
€ 1.296,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,05*
€ 1.351,98*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,55*
€ 1.542,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,05*
€ 1.533,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,00*
€ 1.501,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,15*
€ 1.481,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,99*
€ 1.468,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.