Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0201
>
Artikel
Faltkarton 2-wellig, 1.300 x 300 x 200 mm (Innenmaß), Qualität 2.30 BC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-62992-D57-5012309
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5012309
EAN/GTIN:
4056705123090
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Für Güter bis 30 kg
Testliner-Qualität
Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich. Rufen Sie uns an!
100 % recyclingfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.20BC
Traglast:
30 | kg
... >
Lager 6922
>
TransPak
>
TransPak
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
FEFCO-0201
,
Fefco0201
,
Kartonagen nach FEFCO-0201
,
Kartons nach FEFCO-0201
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
faltkarton fefco 0201 2 wellig
,
fefco 0201
,
fefco0201 2 wellig
,
Lange Kartonagen mit längsseitiger Öffnung
,
Wellpapp
,
2-wellig
,
Karton
,
Kartonage
,
Verpackung
,
Verpackungsmaterial
,
50.12309
,
50.123.09
,
5012309
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
15
pro Box
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 9,34*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 9,90*
Lager 5R7J8
8 Tage
1000
15
pro Box
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 9,94*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,76439*
€ 9,97439*
Lager 123
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 10,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,97439*
€ 11,86952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79439*
€ 11,65532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34439*
€ 11,11982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,81439*
€ 10,48912
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,99439*
€ 9,51332
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,76439*
€ 9,23962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 149,61585* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 430 x 310 x 280-360, 1.30B
TransPak
299459
ab € 49,48*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, SK-Verschluss, 305 x 215 x 140-220, 1.30B
TransPak
299447
ab € 51,70*
Zubehör
Karton 2-wellig, 245x180x170mm,C5, Qualität 2.20EB, braun
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
Nassklebeband, fadenverstärkt, 80 mm breit x 150 lfm, 138 g/qm
TransPak
299545
ab € 126,24*
Zubehör
PP-Umreifungsband als Set, 12 mm x 0,55 mm x 600 lfm
TransPak
299699
ab € 71,41*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
ab € 37,88*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 1195 x 995 x 870 mm, Qualität 2.91ACA
TransPak
299425
ab € 358,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen