| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5200391 Herst.-Nr.: 5200391 EAN/GTIN: 4056705003910 |
| |
|
| | |
| Für Bordeaux-, Burgunder- und Standard-Sektflaschen sowie Schlegel (auch langhalsige Flaschen)
Automatikboden und verstellbare Einlage für verschiedene Flaschenhöhen
Maximale Flaschenhöhe 38cm Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Material: | Wellpappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, flaschen karton, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, 5200391, 52.00391, 52.003.91 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,21* | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,30* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,61* | € 98,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 58,59* | € 99,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,33* | € 107,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|