| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT6311402 Herst.-Nr.: 6311402 EAN/GTIN: 4063963001688 |
| |
|
| | |
| Die attraktive Verpackung für den gute Tropfen - Passend für alle gängigen Flaschenformen wie Bordeaux-, Burgunder-, Champagner- und Schlegelflaschen u.v.m.
- Ansprechende Optik durch aussenliegende, offene Wellenstruktur
- Inklusive Automatikboden für einfache und schnelle Montage
- Für unterschiedliche Flaschenhöhen geeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | natur | Gewicht VE in KG: | 7,74 | Länge innen: | 385 mm | Breite innen: | 92 mm | Höhe innen: | 96 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, flaschen karton, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,21* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,61* | € 98,63* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 58,59* | € 99,17* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,33* | € 107,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1718* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|