| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5230073 Herst.-Nr.: 5230073 EAN/GTIN: 4056705300736 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elegante Faltschachtel mit Automatikboden und Schnellverschlusslasche - Hohe Werbewirksamkeit durch attraktive, weiße Ausführung
- Einfach und schnell aufzurichten durch Automatikboden
- Sehr hohe Stabilität durch 1.10 Mikro-Wellpappe
- Platzsparende, flachliegende Anlieferung
- 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.10E | Traglast: | 10 | kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, FEFCO-0713, Fefco0713, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, faltkartons wellpappe 1-wellig, hartpapier becher, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Quickbox, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Schachtel, Versand, Verpackung, Wellpappe, 5230073, 52.30073, 52.300.73 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,35* | € 1,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,35* | € 1,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,9712* | € 1,8012* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,65* | € 1,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 72,048* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|