Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 118x118x115mm, Qualität 1.1E, weiß, Automatikboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 118 x 118 x 115 mm, weiß, Automatikboden
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 118 x 118 x 115 mm, weiß, Automatikboden
Karton 1-wellig, 118x118x115mm, Qualität 1.1E, weiß, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     776-AU0016
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230073
EAN/GTIN:
     4056705300736
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • "Quickbox"
  • Elegante Klappschachtel mit Automatikboden und Verschlusslasche
  • Ideal für alle gängigen Kaffeebecher
  • Sehr hohe Stabilität durch 1.10 Mikrowellpapp-Qualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis
Weitere Informationen:
Länge innen:
118 mm
Breite innen:
118 mm
Höhe innen:
115 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.10E
Pappe:
1-wellig
Traglast:
10 kg
FEFCO Typ:
713
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
1,48
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3983
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 1,67*
Lager 776
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 1,68*
11 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9712*
€ 1,8012*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,84*
8 Tage
1000
40
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,65*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.