Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Packband
>
PP-Klebeband
>
Artikel
PP-Packband, Großrolle, 50 mm breit x 990 lfm, 45 µ, braun, Hotmelt-Kleber
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-62992-D57-5520018
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5520018
EAN/GTIN:
4056705200180
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Optimal für den rationellen Einsatz auf Automaten
Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
PP
... >
Lager 6922
>
TransPak
>
TransPak
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pp-klebeband braun 50 mm x 990m
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband braun
,
PP
,
Großrolle
,
Klebeband
,
5520018
,
55.20018
,
55.200.18
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 13,41*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 14,58*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 15,37*
Lager 7223
5 Tage
110
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,59002*
€ 87,72*
Lager 42XH2
5 Tage
110
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,58*
€ 97,03002*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 990 Meter (ab € 0,01191* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen (
entspricht € 92,22* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen