Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Filamentband, 75mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5520068
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520068
EAN/GTIN:
     4056705200685
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
  • Premiumqualität mit kreuzgewebter Glasfaserverstärkung
  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
  • Synthetischer Kautschuk
  • Sehr hohe Reiß- und Dehnfestigkeit
  • Extrem hohe Klebkraft
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Länge: 50m
  • Stärke: 125µ
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 75mmx50m, filament band, filamentband 50m, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, Umreifung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6661
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 7,95*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,97*
Lager 6922
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,32*
12 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 8,44*
5 Tage
6661
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 8,70*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1316* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 99,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.