| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520068 Herst.-Nr.: 5520068 EAN/GTIN: 4063963001633 |
| |
|
| | |
| Filamentband in Premiumqualität mit Fadenverstärkung - Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
- Höchste Reissfestigkeit dank Fäden in Längs- und Querrichtung
- Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
- Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Klebkraft: 7 N/cm
- Reisskraft: 135 N/cm
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,472 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 75 mm | Stärke: | 125 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filament klebeband, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 4,11* | € 7,92* | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,05* | € 7,94* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,58* | € 8,29* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,14* | € 8,67* | | | | | 13 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,78* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0822* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 95,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|