Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband, 38mm x 50lfm., weiß, braune Silikonpapierabdeckung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5520793
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520793
EAN/GTIN:
     4056705008120
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften
  • Doppelseitiges PVC-Klebeband
  • Hervorragende Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Klebkraft: 13 N/cm
  • Reißkraft: 38 N/cm
  • Modifizierter Acrylatkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,87*
Lager 6922
unbekannt
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 31,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 122,48*
€ 215,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,37*
€ 225,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,00*
€ 237,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 251,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.