|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-6430192 Herst.-Nr.: 6430192 EAN/GTIN: 4056705301924 |
| |
|
|  |  |
 | Für den werbewirksamen Versand - Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
- Wesentlich weniger Portokosten durch superleichtes PE-Material
- Robust, reiß- und wetterfest
- Mit Selbstklebe-Verschluss
- Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Material: | LDPE Folie | Adresse: | Trans-Pak AG Fachgroßhandel für Verpackungsmittel, In der Au 7, 35606 Solms, info@transpak.de, tel. +49 6441 95 55-0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: folienversandtaschen transparent, folienumschlag, folienversandtaschen selbstklebend, LDPE, Versandhülle, Folie, Verpackung, Warenschutz, 6430192, 64.30192, 64.301.92 |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2000 |  | Frei Haus | ab € 0,01681* | € 0,03592* |  |  |  | | |  | | 2000 |  | Frei Haus | ab € 0,02615* | € 0,03922* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2000 |  | € 4,90* | ab € 0,01959* | € 0,03946* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 2000 |  | Frei Haus | ab € 0,01949* | € 0,03946* |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 2000 |  | Frei Haus | ab € 0,03337* | € 0,04307* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 86,14* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|