Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, 1000 mm breit x 100 lfm., 100 µ - transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8260247
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260247
EAN/GTIN:
     4056705602472
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
  • Extrem hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
  • 100µ HDPE
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 200 mm
  • Maximale Flexibilität: Mit dem Folienschweißgerät produzieren Sie Ihre individuellen Längen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
LDPE-Folie
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie transpak, LDPE, Folie, 82.60247, 8260247
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 88,54*
7 Tage
36
€ 7,90*
ab € 47,83*
€ 91,39*
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 96,36*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 98,01*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 47,72*
€ 100,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,01*
€ 116,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,83*
€ 115,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,68*
€ 109,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,08*
€ 106,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 85,31*
€ 101,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 79,73*
€ 94,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7973* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.