Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 1000mm breitx100lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 1000 mm breit x 100 lfm., 100 µ - transparent
LDPE-Schlauchfolie, 1000 mm breit x 100 lfm., 100 µ - transparent
Artikel-Nr.:
     776-SF0052
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260247
EAN/GTIN:
     4056705602472
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 200 mm
  • Gewicht je Rolle: 18,6 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1000 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
19,9
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie transpak, LDPE, Folie, 8.260.247, 8260247, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 88,78*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,89*
€ 91,58*
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 96,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 98,18*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,96*
€ 100,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,78*
€ 105,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 86,36*
€ 102,77
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 78,69*
€ 93,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,34*
€ 87,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,85*
€ 79,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 63,24*
€ 75,26
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 52,32*
€ 62,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 51,23*
€ 60,96
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 49,27*
€ 58,63
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,458* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.