| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-9070209 Herst.-Nr.: 9070209 EAN/GTIN: 4056705702097 |
| |
|
| | |
| - Zum Befestigen von Verschlussdeckeln an Versandrohren
- Solide Ausführung, vollverchromt
- Heftet Material bis 10 mm Dicke
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber,vollverchromt | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handhefter, Hefter, Heftmaschine, 9070209, 90.70209, 90.702.09 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,85* | € 93,00* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 85,86* | € 93,10* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,70* | € 98,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 3,99* | ab € 61,26* | € 102,27* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,18* | € 103,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|