Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 200 women ESD - S2 - W.10 - Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922B-10276-D29-11200S235
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     11200S235
EAN/GTIN:
     4043692351032
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 200 women ESD - S2 - W.10 - Gr.35, Halbschuh, weiches Rindleder, MPU Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Damenmodell
Weitere Informationen:
Form:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches Rindleder
Laufsohle:
City Style women Sohlentechnologie
Schutzkappe:
Stahlkappe
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
DGUV:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Damenmodell:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,35*
€ 89,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,87*
€ 89,70*
1
€ 4,90*
ab € 71,11*
€ 89,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 90,51*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 101,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,30*
€ 120,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,64*
€ 119,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,99*
€ 117,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,73*
€ 112,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,39*
€ 98,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.