| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-17.648.010 Herst.-Nr.: 17.648.010 EAN/GTIN: 7612269068610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bezeichnung: Computerschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1762, Arbeitshöhe mm: 1020, Schliessung: KEY Lock, Typ: F, Ausstattung: 1 Schiebegriff, mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern (Nylon Ø 100 mm), Türart: Einschwenktüren, Nutzmass Monitorfach (B x T x H) mm: 650 x 620 x 605, Grösse Sichtfenster (B x H) mm: 445 x 525, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 123,321 kg | Ursprung: | CH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |