| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-41.476.000 Herst.-Nr.: 41.476.000 EAN/GTIN: 4047417508954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bezeichnung: Schlitzwände und Trennbleche, Für Fronthöhe mm: 150 - 300, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 510, Ausstattung: 3 Schlitzwände 30 E, 8 Trennbleche 6 E, 2 Trennbleche 9 E Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4,37 kg | Ursprung: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, schubladen-organizer 30cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |