Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollladenschrank
>
Auszug Rollladenschrank
>
Artikel
Lista RLS 2VB 2AB 1000/580/1950 R5012 #58.402.010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-11606-D57-58.402.010
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
58.402.010
EAN/GTIN:
4047417506172
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,89 kg
Ursprung:
DE
... >
Lager 6922
>
Lista
>
Rollladenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
,
Lagerregalauszugboden
,
Querrollladenschrank
,
Rolladenschrank
,
Rollladenaufsatzschrank
,
Rollladenschrank
,
Vertikalrollladenschrank
,
rollladenschrank (bxtxh) 1000x580x1950mm
,
auszug rollladenschrank
,
lista rolladenschrank
,
Materialschrank
,
Stahlblechschrank
,
Stahlschrank
,
Universalschrank
,
Werkstattschrank
,
Systemschrank
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,68*
€ 1.171,33*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,14*
€ 1.183,69*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,47*
€ 1.189,35*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.063,06948*
€ 1.192,78948*
Lager 6922
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.362,61*
€ 1.529,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,09*
€ 1.819,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,42*
€ 1.805,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,47*
€ 1.730,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,58*
€ 1.680,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,61*
€ 1.621,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auszugboden, anthrazitgrau, Breite 1000 mm.
Lista
58.115.000
ab € 80,99*
Zubehör
Fachboden, verzinkt, für Breite 1000 mm, Tragkraft 100 kg.
Lista
60.409.000
ab € 28,36*
Zubehör
Fachboden, verzinkt, für Breite 1000 mm, Tragkraft 60 kg.
Lista
58.108.000
ab € 24,75*
Zubehör
Schublade, Fronthöhe 95 mm, anthrazitgrau, Breite 1000 mm.
Lista
58.113.000
ab € 100,66*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, Breite 1000 mm, 23 Einsatzkästen, 1 Distanzwinkel.
Lista
58.491.000
ab € 100,62*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, Breite 1000 mm, 6 Schlitzwände, 6 Trennbleche.
Lista
58.477.000
ab € 50,20*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, Breite 1000 mm, 8 Schlitzwände, 8 Trennbleche.
Lista
58.478.000
ab € 66,67*
Zubehör
Verstellboden, BxT 980x506 mm, Traglast 60 kg mit vorderem Anschlag
Lista
58.495.000
ab € 41,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen