Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festrahmen M210 890/ 860 1000kg R5019 #73.030.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.030.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.030.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festrahmen Lagerregal
Festrahmen für Schwerlastregal
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Festrahmen, Breite mm: 890, Tiefe mm: 860, Nutzbreite mm: 860, Nutztiefe mm: 840, Höhe mm: 70, Tragkraft kg: 1000, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,775 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.