Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Festrahmen M210 1090/1260 800kg R7035 #73.042.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-73.042.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     73.042.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festrahmen Lagerregal
Festrahmen für Schwerlastregal
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Festrahmen, Breite mm: 1090, Tiefe mm: 1260, Nutzbreite mm: 1060, Nutztiefe mm: 1240, Höhe mm: 70, Tragkraft kg: 800, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,818 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: m210 regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,16*
€ 374,75*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,45*
€ 374,76*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,74*
€ 435,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,60*
€ 418,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,45*
€ 367,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.