Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista WB M 2000x750x890 J6/J12 R3003 #78.905.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-78.905.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.905.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 204, Lichte Höhe mm: 150, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 1, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
81,57 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, lista montagewerkbank, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,77*
€ 813,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,71*
€ 817,05*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 730,51336*
€ 846,35336*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,99*
€ 1.007,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,56*
€ 1.199,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,61*
€ 1.197,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,56*
€ 1.154,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,07*
€ 1.111,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,99*
€ 1.041,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.