Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista GS Gehäuse 2T 800/500/1700 R5012 #94.005.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.005.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.005.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,02 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,14*
€ 511,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,45*
€ 500,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,78*
€ 485,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.