Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista GS Gehäuse 2T 800/500/1700 R7035 #94.005.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.005.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.005.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,02 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,69*
€ 527,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,66*
€ 513,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,43*
€ 499,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,29*
€ 434,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.