Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista GS Gehäuse 2T 800/500/1700 R6011 #94.005.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.005.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.005.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,02 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,85*
€ 516,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,61*
€ 510,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,83*
€ 498,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,18*
€ 485,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.