Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista GS Gehäuse 2T 800/500/1900 R6011 #94.054.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.054.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.054.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800 / 1900, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: schräg, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,93 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,96*
€ 750,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,71*
€ 742,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,46*
€ 727,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,77*
€ 699,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.