Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista GS Gehäuse 2T 800/500/1900 N6502B #94.054.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.054.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.054.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800 / 1900, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: schräg, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,93 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,57*
€ 753,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,32*
€ 745,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,82*
€ 730,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,46*
€ 701,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,61*
€ 636,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.