Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 2T Fuß Luftv 800x500x1850 R7035 #94.103.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.103.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.103.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,39 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,19*
€ 805,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,21*
€ 799,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,87*
€ 784,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,75*
€ 752,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,26*
€ 683,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.