Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobe 4T 1200/500/1800 N6502B #94.495.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.495.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.495.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 4 x 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
79,05 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.102,91652*
€ 1.260,56652*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,85*
€ 1.303,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,38*
€ 1.309,18*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.402,81*
€ 1.611,54*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,54*
€ 1.917,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,20*
€ 1.900,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,53*
€ 1.809,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,13*
€ 1.749,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,81*
€ 1.669,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.