Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista GARDEROBENSCHRANK 3-TLG. #94.513.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.513.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.513.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank zylinderschloss
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 3 x 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Resedagrün RAL 6011, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
58,41 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: lista garderobenschrank, Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,30*
€ 1.489,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,34*
€ 1.487,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,08*
€ 1.418,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,79*
€ 1.367,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,47*
€ 1.298,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.