| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-94.597.040 Herst.-Nr.: 94.597.040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 3 x 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: gelocht, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Capriblau RAL 5019, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 58,39 kg | Ursprung: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lista garderobenschrank, Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank |
| | |
| |