Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista GS 4T 1200/500/1800 R5010 #94.621.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.621.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.621.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 4 x 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: gelocht, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Enzianblau RAL 5010, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
79,11 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank breite 120 cm, Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.108,87476*
€ 1.254,86476*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,53*
€ 1.297,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,60*
€ 1.303,19*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.421,65*
€ 1.603,46*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,46*
€ 1.908,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,16*
€ 1.885,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,80*
€ 1.801,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,32*
€ 1.748,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,65*
€ 1.691,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.