Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista GS 4T 1200/500/1850 R5005 #94.640.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.640.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.640.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank breite 120 cm
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: Verschlussvorrichtung für Vorhängeschlösser, Anzahl Abteile: 4 x 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: gelocht, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Signalblau RAL 5005, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
74,55 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: lista garderobenschrank, Schliessfachschrank, Kleiderspind, Stahlschrank, Umkleideschrank, Mehrzweckschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.343,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,10*
€ 1.844,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,39*
€ 1.828,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,42*
€ 1.737,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,24*
€ 1.678,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,48*
€ 1.598,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.