Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista SLS 4VB SF KL 1100/641/1950 N9000N #98.082.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-98.082.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.082.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 641, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1790, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
115,5 kg
Ursprung:
CH
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank lista, schwerlast schrank, Materialschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.220,3844*
€ 1.406,8544*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,70*
€ 1.453,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,56*
€ 1.460,21*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.562,53*
€ 1.767,68*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,68*
€ 2.103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,86*
€ 2.062,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,41*
€ 1.937,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,60*
€ 1.896,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,53*
€ 1.859,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.