Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista SLS 4VB SF KL 1100/641/1950 R3003 N6502B #98.082.522


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-98.082.522
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.082.522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 641, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1790, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Rubinrot RAL 3003 / Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
115,5 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.568,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.803,63*
€ 2.146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,50*
€ 2.115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,07*
€ 2.005,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,85*
€ 1.938,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,19*
€ 1.866,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.