Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista SLS 3VB 2S VO KL 1100/641/1950 R7035 R30 #98.085.512


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-98.085.512
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.085.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1100, Tiefe mm: 641, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1790, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 100 / 1 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 2, Tragkraft Schubladen kg: 200, Anzahl Verstellböden: 3, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
141 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.611,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,65*
€ 2.208,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,43*
€ 2.185,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,95*
€ 2.068,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.676,84*
€ 1.995,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,82*
€ 1.918,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.