Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista LTS E 1x10 ZS 415/500/1790 1GB N4502B #98.599.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-98.599.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.599.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopschrank
Notebookschrank
lista laptopschrank
Bezeichnung: Laptopschrank, Breite mm: 415, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1790, Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Fächer: 1 x 10, Anzahl Fächer nebeneinander: 1, Anzahl Fächer übereinander: 10, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 330, Fachhöhe mm: 160, Lichte Fachhöhe mm: 140, Montageposition Energieleisten: an Seitenwand, Typ: GB, Modul pro Fach: 1 x 230 V, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
73 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.925,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.141,49*
€ 2.548,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.122,38*
€ 2.525,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,57*
€ 2.414,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.975,10*
€ 2.350,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,05*
€ 2.290,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.