Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Nippelfix 2" #111500 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS Nippelfix 2" 111500 R
REMS REMS Nippelfix 2" 111500 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-111500 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     111500 R
EAN/GTIN:
     4039976020367
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Länge:
240 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,90*
€ 263,71*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,97*
€ 265,00*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 236,43*
€ 287,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 236,89*
€ 293,21*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
111000 R
ab € 88,74*
Ähnlich
REMS
111100 R
ab € 105,96*
Ähnlich
REMS
110300 R
ab € 184,13*
Ähnlich
REMS
110200 R
ab € 134,90*
Ähnlich
REMS
111300
ab € 161,93*
Ähnlich
REMS
111200
ab € 133,32*
Ähnlich
REMS
111700
ab € 298,08*
Ähnlich
REMS
111620
ab € 536,67*
Ähnlich
REMS
111621
ab € 874,29*
Ähnlich
REMS
110500 R
ab € 261,05*
Ähnlich
REMS
110400 R
ab € 218,24*
Ähnlich
REMS
110100 R
ab € 119,90*
Ähnlich
REMS
110600 R
ab € 317,26*
Ähnlich
REMS
110000 R
ab € 104,90*
Ähnlich
REMS
110620 R
ab € 607,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.