Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
>
Artikel
Rems Nippelfix Set 1/2-1 1/4" 1/2-3/4-1-1 1/4" #111620 R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-111620 R
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
111620 R
EAN/GTIN:
4039976107273
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,62 kg
Länge:
680 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
110 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,67*
€ 622,62*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,93*
€ 642,45*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,73*
€ 688,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,62*
€ 740,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,67*
€ 725,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,63*
€ 689,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,80*
€ 670,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nippelfix 1/2 Zoll
REMS
111000 R
ab € 88,74*
Ähnlich
Nippelfix 3/4 Zoll
REMS
111100 R
ab € 105,96*
Ähnlich
Nippelspanner 1 Zoll
REMS
110300 R
ab € 184,13*
Ähnlich
Nippelspanner 3/4 Zoll
REMS
110200 R
ab € 134,90*
Ähnlich
REMS Nippelfix 1 1/4" 111300 R innenspannender Nippelhalter
REMS
111300
ab € 161,93*
Ähnlich
REMS Nippelfix 1" 111200 R
REMS
111200
ab € 133,32*
Ähnlich
REMS Nippelfix 2 1/2" 111700 R
REMS
111700
ab € 298,08*
Ähnlich
REMS Nippelfix Set 1/2-2" 111621 R
REMS
111621
ab € 874,29*
Ähnlich
Rems Nippelspanner 1 1/2" #110500 R
REMS
110500 R
ab € 261,05*
Ähnlich
Rems Nippelspanner 1 1/4" #110400 R
REMS
110400 R
ab € 218,24*
Ähnlich
Rems Nippelspanner 1/2" #110100 R
REMS
110100 R
ab € 119,90*
Ähnlich
Rems Nippelspanner 2" #110600 R
REMS
110600 R
ab € 317,26*
Ähnlich
Rems Nippelspanner 3/8" #110000 R
REMS
110000 R
ab € 104,90*
Ähnlich
Rems Nippelspanner Set 1/2-1 1/4" Nippelspanner Set #110620 R
REMS
110620 R
ab € 607,93*
Ähnlich
Rems Nippelspanner Set 1/2-2" 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2" #110621 R
REMS
110621 R
ab € 1.093,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen