Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Werkzeugsatz 32 #174051 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Werkzeugsatz 32 174051 R
REMS Werkzeugsatz 32 174051 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-174051 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     174051 R
EAN/GTIN:
     4039976031035
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Rems Werkzeugsatz 32 #174051 R
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,93 kg
Länge:
340 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,00*
€ 314,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27.861,53*
€ 28.697,40*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,52*
€ 364,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.