Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems UDKB 132x420xUNC 1 1/4 #181060 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS UDKB 132x420xUNC 1 1/4 181060 R
REMS REMS UDKB 132x420xUNC 1 1/4 181060 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-181060 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181060 R
EAN/GTIN:
     4039976032698
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,32 kg
Länge:
550 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
160 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,89*
€ 146,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 203,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,79*
€ 216,20*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 185,82*
€ 224,44*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
180015
ab € 16,93*
Ähnlich
REMS
180053
ab € 39,51*
Ähnlich
REMS
180054
ab € 88,42*
Ähnlich
REMS
181059 R
ab € 113,61*
Ähnlich
REMS
180052
ab € 25,73*
Ähnlich
REMS
180056
ab € 23,36*
Ähnlich
REMS
180155
ab € 50,35*
Ähnlich
REMS
181045
ab € 93,45*
Ähnlich
REMS
181050
ab € 98,81*
Ähnlich
REMS
181065
ab € 141,42*
Ähnlich
REMS
181070
ab € 149,63*
Ähnlich
REMS
181075
ab € 166,17*
Ähnlich
REMS
181080
ab € 173,94*
Ähnlich
REMS
181085
ab € 211,64*
Ähnlich
REMS
181090
ab € 216,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.