Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Magnum 2000 T #340220 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 340220 R220 Magnum 2000 T kompakte Gewindeschneidemaschine
REMS 340220 R220 Magnum 2000 T kompakte Gewindeschneidemaschine
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-340220 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     340220 R220
EAN/GTIN:
     4039976038997
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
88,6 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
970 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.360,08*
€ 4.495,09*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.540,37*
€ 4.676,44*
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 4.887,83*
€ 5.172,258*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.495,09*
€ 5.349,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.464,60*
€ 5.312,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.384,83*
€ 5.217,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.360,08*
€ 5.188,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
341430
ab € 318,47*
Zubehör
REMS
341409
ab € 320,96*
Zubehör
REMS
341408
ab € 320,97*
Zubehör
REMS
341407
ab € 318,52*
Zubehör
REMS
341428
ab € 321,04*
Zubehör
REMS
341429
ab € 319,17*
Zubehör
REMS
341431
ab € 319,29*
Zubehör
REMS
341432
ab € 319,57*
Zubehör
REMS
341433
ab € 321,16*
Zubehör
REMS
341434
ab € 320,58*
Zubehör
REMS
341435
ab € 320,72*
Zubehör
REMS
341436
ab € 318,70*
Zubehör
REMS
341437
ab € 319,04*
Zubehör
REMS
341438
ab € 345,08*
Zubehör
REMS
341440
ab € 347,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.