Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Kondensatormotor
>
Artikel
Rems Magnum 2010 RG-T #340231 R220
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12319-D47-340231 R220
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
340231 R220
EAN/GTIN:
4039976039222
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Kondensatormotor
Weitere Informationen:
Gewicht:
96,68 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1180 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rollnutmaschine
,
hand gewindeschneidmaschine rems
,
rems gewindeschneidemaschine
,
gewindeschneidkluppen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.286,99*
€ 4.435,55*
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.308,33*
€ 4.457,22*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.626,81*
€ 4.783,20*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.819,69*
€ 4.976,12*
Lager 2280
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 5.187,05*
€ 5.503,4707*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.783,20*
€ 5.692,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.759,98*
€ 5.664,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.668,65*
€ 5.555,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.629,69*
€ 5.509,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.626,81*
€ 5.505,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS (340230 R220) Magnum 2000 RG-T Gewindeschneidemaschine
REMS
340230
ab € 4.359,52*
Ähnlich
REMS (344100 R) Untergestell, fahrbar
REMS
344100
ab € 387,74*
Ähnlich
REMS (344105 R) Untergestell
REMS
344105
ab € 231,73*
Ähnlich
REMS (344150 R) Untergestell,fahr- u. klappbar
REMS
344150
ab € 558,43*
Ähnlich
REMS 340232 R380 Magnum 2020 RG-T Rollnutmaschine Polumschaltbarer Drehstrommoto
REMS
340232
ab € 4.847,65*
Ähnlich
REMS Herkules 3B 120120 R
REMS
120120
ab € 268,10*
Ähnlich
Rems Umrüstsatz Magnum RG-T auf L-T #340110 RR
REMS
340110 RR
ab € 1.162,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen