Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Collum RG #347006 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (347006 R220) Collum RG Rollnutmaschine
REMS (347006 R220) Collum RG Rollnutmaschine
REMS (347006 R220) Collum RG Rollnutmaschine
REMS (347006 R220) Collum RG Rollnutmaschine
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-347006 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     347006 R220
EAN/GTIN:
     4039976131544
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Rollnutmaschine
Rems Collum RG #347006 R220
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,52 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.058,02*
€ 2.139,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.092,22*
€ 2.174,72*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.099,66*
€ 2.189,56*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.178,88*
€ 2.331,1368*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.243,80*
€ 2.364,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,61*
€ 2.546,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,51*
€ 2.529,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.081,31*
€ 2.476,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,02*
€ 2.449,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
347000
ab € 1.610,77*
Ähnlich
REMS
347007
ab € 124,39*
Ähnlich
REMS
347008
ab € 2.296,15*
Ähnlich
REMS
347010
ab € 199,82*
Ähnlich
REMS
347035
ab € 248,85*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 283,25*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 173,40*
Ähnlich
REMS
347001
ab € 1.730,58*
Ähnlich
REMS
347005 R220
ab € 2.815,75*
Ähnlich
REMS
347009
ab € 2.290,11*
Ähnlich
REMS
347030
ab € 248,51*
Ähnlich
REMS
347034
ab € 250,70*
Ähnlich
REMS
347040
ab € 405,10*
Ähnlich
REMS
347046
ab € 669,82*
Ähnlich
REMS
347047
ab € 679,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.